The tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24493221 品番870020
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。
炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec ACアダプター RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア 厚さ(mm)【ファン】40 ネイビー サイズLL 質量(g)【ファン】89 容量(g)【バッテリー】340 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87〜92 充電時間(時間)3.5
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする