曜日別特売
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176

 

664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176
664520 空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 24494176

空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブラック
内容量1セット注文コード24494176品番664520
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40ブラックサイズLL質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)68裾廻り(cm)89~121~94~126充電時間(時間)3.5裄丈(cm)47
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする