アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24494289
品番
00520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途
食品関係での作業
厚さ(mm)
【ファン】40
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
【ファン】89
容量(g)
【バッテリー】340
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
59
裾廻り(cm)
88〜92
充電時間(時間)
3.5
裄丈(cm)
45