リリカラ
リリカラピールアップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個(3kg)
1個(18kg)
1個(3kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(3kg)
注文コード
24495707
品番
91150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
アクリル樹脂系エマルション形
質量(kg)
3
工法
ピールアップ工法
オープンタイム(分)
20℃ 10~20
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
20~30
注意
※コストパフォーマンスに優れたPPタイルカーペット