NT
NTの ベアリング(軸受)
NTの ラジアル玉軸受
NTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 F-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24496301
品番
F-W693ZZ1/1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
付属品
【グリス】マルテンプPS2
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
4
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
シールド
両側ステンレス製シールド
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方