腰道具セット(WSH)シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5点) 注文コード24496337 品番WSH-45-1BK
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セット内容(各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK
・電工キャンバスハイポーチ ND-860
・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944
・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952
・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O

仕様D環1個 セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O 材質ポリエステル、スチール(スライドバックル) ブラック&イエロー バックルスチールスライドバックル 補助ベルト(mm)幅85
関連資料:(2.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする