※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF50-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24497326
品番
AF50-10-7-20-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,438
販売価格(税別)
¥
10,398
バスケットに入れる
ボディサイズ
50
ねじ
Rc
管接続口径
1
ブラケット
なし
ろ過度(μm)
20
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし