Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24498297 品番 NC-1072/ブルーイエロー/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
撥水/反射材仕様

形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 ブルーイエロー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82〜112

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする