NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア 反射材ベスト 上部ファン チタン 3Dエリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24498331
品番
NC-1072/ブルーイエロー/4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
撥水/反射材仕様
形状
ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
色
ブルーイエロー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
97〜127
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません