Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24498349 品番 NC-1142/杢グレー/M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

杢グレー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77〜107

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする