アサヒ興洋
アサヒ興洋の ラップ・消耗品・食品包材
アサヒ興洋の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
アサヒ興洋の 天ぷら敷紙
天ぷら敷紙波型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
24504658
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
天ぷらなどの揚げ物用に作られた敷紙です。
縁が波型にカットされています。
天ぷら、フライ、お菓子、おつまみなどの敷紙におすすめです。
材質
パルプ 100%
容量
50枚
奥行(mm)
本体:220
幅(cm)
本体:19