TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの マグカップ・グラス・コップ
カップ&ソーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24504710
品番
T-661963
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強くて軽い、10年以上愛されるロングセラー商品で、累計販売数200万個を超えるベストセラーシリーズです。料理家や飲食店など、幅広いお客様から親しまれている定番の食器です。
材質
軽量強化磁器
色
ホワイト
直径(Φcm)
カップ:87、ソーサー:155
対応
電子レンジ使用:可(あたため程度)、食洗器使用:可
高さ(cm)
カップ:6.5、ソーサー:1.6