インカラウンドスリング JISエンドレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24508411 品番 INKJHN-10X15.5
参考基準価格(税別)¥319,400 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 破断荷重(kN)600kN以上 長さ(二つ折り)(m)15.5 種別エンドレス形 幅(mm)95 厚さ(mm)20 質量(kg)31.55 使用荷重(t)10 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする