<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24512364 品番MLFM8-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)15(0-0.021) 寸法Df(mm)24 寸法Dp(mm)24 寸法L(mm)24 寸法S(mm)M3 寸法d(mm)8(0-0.009) 寸法t(mm)5 質量(kg)0.037 基本定格荷重C(N)258 基本定格荷重Co(N)220 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする