<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ

<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ - オザック精工
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24512355MLFM6-UU12(0-0.021)192019M36(0-0.009)5
オープン
取扱い終了
返品不可
24512364MLFM8-UU15(0-0.021)242424M38(0-0.009)5
オープン
取扱い終了
返品不可
24512373MLFM10-UU19(0-0.021)292929M410(0-0.009)6
オープン
取扱い終了
返品不可
24512382MLFM12-UU21(0-0.021)303230M412(0-0.009)6
オープン
取扱い終了
返品不可
24512398MLFM13-UU23(0-0.021)323332M413(0-0.009)6
オープン
取扱い終了
返品不可
24512407MLFM16-UU28(0-0.021)373837M416(0-0.009)6
オープン
取扱い終了
返品不可
24512416MLFM20-UU32(0-0.025)424342M520(0-0.010)8
オープン
取扱い終了
返品不可
24512425MLFM25-UU40(0-0.025)585158M525(0-0.010)8
オープン
取扱い終了
返品不可
24512434MLFM30-UU45(0-0.025)646064M630(0-0.010)10
オープン
取扱い終了
返品不可
24512443MLFM35-UU52(0-0.030)706770M635(0-0.012)10
オープン
取扱い終了
返品不可
24512452MLFM40-UU60(0-0.030)807880M840(0-0.012)13
オープン
取扱い終了
返品不可
24512468MLFM50-UU80(0-0.030)10098100M850(0-0.012)13
オープン
取扱い終了
返品不可
24512477MLFM60-UU90(0-0.035)110112110M1060(0-0.015)18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする