オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24512416
品番
MLFM20-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32(0-0.025)
寸法Df(mm)
42
寸法Dp(mm)
43
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
M5
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法t(mm)
8
質量(kg)
0.176
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
玉列数
5