オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24512425
品番
MLFM25-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
40(0-0.025)
寸法Df(mm)
58
寸法Dp(mm)
51
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
M5
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法t(mm)
8
質量(kg)
0.3
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
玉列数
6