<MLFM> 防錆 丸フランジ付リニアベアリング ECOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24512452 品番MLFM40-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)60(0-0.030) 寸法Df(mm)80 寸法Dp(mm)78 寸法L(mm)80 寸法S(mm)M8 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法t(mm)13 質量(kg)1.21 基本定格荷重C(N)4844 基本定格荷重Co(N)4040 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする