オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24514166
品番
UL6-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12(0-0.011)
寸法D0(mm)
11.5
寸法D1(mm)
11.4
寸法L(mm)
19(0-0.2)
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
6(0-0.009)
寸法l(mm)
13.5(0-0.2)
寸法n×ΦS(mm)
4×Φ1.0
寸法w(mm)
1.1
質量(kg)
0.007
基本定格荷重C(N)
218
基本定格荷重Co(N)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4