曜日別特売
LE50-UU <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514507

LE50-UU <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514507
LE50-UU <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514507
LE50-UU <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工 24514507

<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)50(+0.013-0.002)注文コード24514507品番LE50-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(mm)75(0-0.013)寸法D0(mm)72寸法L(mm)100(0-0.3)寸法T(mm)2寸法T0(mm)21.0(最小値)寸法d(mm)50(+0.013-0.002)寸法l(mm)77.6(0-0.3)軸径(Φmm)50質量(kg)1.12タイプスタンダード標準型両シール付きボール列数6(L/ADJ)、5(OP)基本定格荷重C(N)8272基本定格荷重Co(N)6430寸法θ°50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする