曜日別特売
AWIM125D_31m ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 24515499

AWIM125D_31m ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 24515499
AWIM125D_31m ウインチ 京セラインダストリアルツールズ 24515499

ウインチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
揚程(m)30
内容量1台注文コード24515499品番AWIM125D_31m
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用したウインチです。
運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。
加速防止・逆巻防止機構付です。
ブレーキ付で安全に作業ができます。
最大吊揚荷重130kgです。

用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
揚程(m)
30
付属品
操作スイッチ(コード20m)×1・ワイヤーロープ(径5mm×21m)×1・ウェイト×1・ラッチロックフック(本体取付)×1
幅(mm)
286
高さ(mm)
390
質量(g)
14700
奥行(mm)
210
電流(A)
10
電源(V)
100
消費電力(W)
870
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
41
最大吊上能力(kg)
130
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※ワイヤーロープが乱巻きの状態でご使用になりますと機械の動作不良・故障だけでなく、ワイヤーロープの早期損傷や切断による事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
※本機の吊り下げは水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること)に据付してください。
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする