<MLFWK> 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12(0-0.009) 注文コード24527107 品番MLFWK12-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法dなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)54 寸法Dha(mm)34 寸法Dp(mm)45 寸法K(mm)44 寸法L(mm)70 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)M4 寸法d(mm)12(0-0.009) 寸法t(mm)8 質量(kg)0.19 基本定格荷重C(N)892 基本定格荷重Co(N)860 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)8.2 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする