<MLFWK> 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24527168 品番 MLFWK35-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
寸法Df(mm)112 寸法Dha(mm)72 寸法Dp(mm)94 寸法K(mm)90 寸法L(mm)158 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法t(mm)13 質量(kg)1.7 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)113.1 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする