オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527256
品番
ULFWK20-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
78
寸法Dha(mm)
48
寸法Dp(mm)
64
寸法K(mm)
62
寸法L(mm)
98
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法t(mm)
10
質量(kg)
0.51
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
26.6
玉列数
5