オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527274
品番
ULFWK30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
104
寸法Dha(mm)
65
寸法Dp(mm)
86
寸法K(mm)
84
寸法L(mm)
144
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.44
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
95.4
玉列数
6