オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527308
品番
ULFWK50-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
150
寸法Dha(mm)
102
寸法Dp(mm)
128
寸法K(mm)
124
寸法L(mm)
224
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法t(mm)
15
質量(kg)
4.48
基本定格荷重C(N)
13442
基本定格荷重Co(N)
12860
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
434.4
玉列数
6