オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24527667
品番
ULFW60-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
170
寸法Dha(mm)
120
寸法Dp(mm)
146
寸法L(mm)
244
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法t(mm)
15
質量(kg)
6.4
基本定格荷重C(N)
16000
基本定格荷重Co(N)
14540
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
577
玉列数
6