<ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24528543 品番 ULFWL25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
寸法D0(mm)57 寸法Df(mm)90 寸法Dha(mm)58 寸法Dp(mm)76 寸法K(mm)72 寸法L(mm)250 寸法S(mm)Φ7 寸法d(mm)25(0-0.010) 寸法l(mm)125 寸法t(mm)22 寸法t0(mm)30 質量(kg)1.66 基本定格荷重C(N)3517 基本定格荷重Co(N)3570 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)260.4 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする