オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFWL> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24528577
品番
ULFWL35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法D0(mm)
70
寸法Df(mm)
112
寸法Dha(mm)
72
寸法Dp(mm)
94
寸法K(mm)
90
寸法L(mm)
250
寸法S(mm)
Φ9
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法l(mm)
125
寸法t(mm)
26
寸法t0(mm)
40
質量(kg)
2.42
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
357.6
玉列数
6