<UMLHW> ウルトラ 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24531587 品番 UMLHW35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
寸法H(mm)65 寸法H0(mm)24 寸法H1(mm)54 寸法L(mm)170 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 寸法T(mm)46(±0.02) 寸法W(mm)92 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法h(mm)34(±0.02) 寸法l(mm)120 寸法n(mm)6.5 寸法t(mm)20 寸法t0(mm)11 寸法w(mm)70 質量(kg)2.37 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)122.3 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする