<UMLHW> ウルトラ 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24531648 品番 UMLHW12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法H(mm)29 寸法H0(mm)10 寸法H1(mm)24 寸法L(mm)70 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)M4 寸法T(mm)21(±0.02) 寸法W(mm)42 寸法d(mm)12(0-0.009) 寸法h(mm)15(±0.02) 寸法l(mm)50 寸法n(mm)8 寸法t(mm)8 寸法t0(mm)5.75 寸法w(mm)30.5 質量(kg)0.21 基本定格荷重C(N)892 基本定格荷重Co(N)860 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)9.5 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする