<MLFDT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24536024 品番 MLFDT30MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法d(mm)30(0-0.010) 寸法L(mm)133 寸法A(mm)49 寸法t(mm)10 寸法S(mm)M6 寸法D(mm)45(0-0.025) 寸法B(mm)35 寸法T(mm)51 基本定格荷重C(N)5273 基本定格荷重Co(N)5010 寸法Df(mm)74 寸法Dp(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)85.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする