オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLFDT-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24536277
品番
UMLFDT30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法L(mm)
133
寸法A(mm)
49
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
M6
寸法D(mm)
45(0-0.025)
寸法B(mm)
35
寸法T(mm)
51
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
寸法Df(mm)
74
寸法Dp(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
85.6