オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 丸フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24537853
品番
ULFL30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30(0-0.018)
寸法L(mm)
193
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
M6
寸法D(mm)
52(0-0.030)
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
寸法Df(mm)
82
寸法Dp(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
201.1