S 6804 ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ 24540425 S 6804 ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウ 24540425

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540425 品番 S 6804 ZZ
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)18 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑21000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑25000 参考質量(kg)0.018 基本動定格荷重Cr(N)3500 基本静定格荷重Cor(N)2200 JIS等級P0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540407
2024-04-22
用途:
アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
交換前はゴロゴロと砂を噛んだような異音があったので交換したのですが、今は異音もなくスムースで車体が軽くなったような錯覚さえします。

対象商品:
24540407
2024-02-13
用途:
アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
交換前はゴロゴロと砂を噛んだような異音があったので交換したのですが、今は異音もなくスムースで車体が軽くなったような錯覚さえします。

対象商品:
24540398
2020-10-02
用途:
模型エンジンの交換用に使用
鈴木鉄工所 様 (製造業)

使い捨て感覚でエンジンメンテナスにおいて性能を引き出すことができる。

2020-06-23
用途:
ドリー タイヤ軸
その他業種

スムーズな動きと、要望に合った寸法で満足しています。

対象商品:
24540382
2016-11-20
用途:
機械のメンテナンスで交換
有限会社新興高周波工業所 様 (製造業)

まだ1か月ほどしか使用していないので耐久性は分からないが
使用感は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする