モノタロウの ベアリング(軸受)
モノタロウの ラジアル玉軸受
モノタロウの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24540443
品番
S 6305 ZZ
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
材質(本体)
(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
11000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
参考質量(kg)
0.227
基本動定格荷重Cr(N)
22200
基本静定格荷重Cor(N)
11500
JIS等級
P0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった