S 6201 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540468 S 6201 2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540468

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540468 品番 S 6201 2RS
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)34 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.037 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3100 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540477
2025-07-15
用途:
メンテナンス
その他業種

ホイールベアリングの交換に使用しましたが交換して良かったです

対象商品:
24540486
2023-11-15
用途:
シール性
運輸・通信業

国産ベアリングメーカーのものよりもシール性は欠けていると思います。潤滑グリスもシールを外した状態ではシリコン系の様な感じでグリスも少なく感じました。
今回はバイクのフロントホイールでの使用で購入したのですがパーツクリーナーでもとのグリスは除去し新たに水置換性のグリスを注入しました。
ベアリング自体はステンレス素材なので国内メーカーよりも安価で購入できましたが使用はこれからなので人柱的にレビューしました。

対象商品:
24540495
2023-01-23
用途:
除雪機のオガ部分

純正は2年位で錆発生、商品は10年以上使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24540486
2022-02-03
用途:
メンテナンス
サービス業

ステンレス製は、高額なのですが、モノタロウブランド品は安価ですので予防交換
がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24540452
2022-02-19
用途:
高速切断機の電機子・ギヤケース
農・林・水産業

ステンレスの必要はありませんが、MonotaRO製は安価なので選択しました。とても満足なパーツです。

対象商品:
24540486
2021-09-27
用途:
自動車のメンテナンス
農・林・水産業

ベルト鳴きしたので、テンショナーのベアリング交換に使用しました。
問題なく交換できました。後は耐久性ですかね。

対象商品:
24540486
2021-01-17
用途:
除雪機のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機停止後にガラガラと異音してたが、静かになりました。お値段も満足です。

対象商品:
24540495
2020-08-29
用途:
乗用草刈機の修理
艸古堂 様 (卸売・小売業)

オーレックの古い草刈機のベアリングが壊れたので取り換えた。手ごろな値段で替えられたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする