ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540522 品番 SS 6000 2RS
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)20 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑19000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.02 基本動定格荷重Cr(N)4600 基本静定格荷重Cor(N)2000 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-06
用途:
食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
その他業種

食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
食品関連なのでサビに強い部品をえらんで使用しました。交換、動作確認も問題ありません。値段もやすく安心して使用できます。これからもこの部品を使いたいので予備を購入しました。

対象商品:
24540547
2023-05-20
用途:
ブラシ式異物除去機のオーバーホール
カネナカ食品工業株式会社 様

2年に1回オーバーホールするブラシ式異物除去機にこのベアリングが約50ヶ使われている為、この価格は魅力的です。耐久性は可もなく不可もなくかな。

対象商品:
24540583
2022-02-03
用途:
メンテナンス
サービス業

ステンレス製は、高額なのですが、モノタロウブランド品は安価ですので予防交換
がしやすいです。

対象商品:
24540538
2021-01-24
用途:
スパイダーモア SP851 テンションプーリー 二個使用

SS 6001 2RS スパイダーモア SP851(AZ851)のテンションローラーのベアリング交換に使用しました。酷使される部品です、価格も手ごろなので定期的に交換すれば機体の延命に繋がるかと思います。耐久性があればいいにですが、純正は3年で交換したのでこの品はまだ先の様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
24540538
2021-11-01
用途:
草刈機メンテナンス
製造業

まったく問題なく安心出来ました。長く使えることを期待してます。

対象商品:
24540556
2020-10-08
用途:
車のメンテナンス

テンションローラーのベアリングの入替に使用しました。純正のテンションローラーは高価でプレス機を使用してベアリングのみの交換に使用しています

対象商品:
24540538
2020-06-04
用途:
フライス主軸用ベアリング
教育・研究機関

Proxxon230の主軸用ベアリングとして購入。価格もリーゾナブルな値段で満足。

対象商品:
24540522
2020-05-01
用途:
今まで雨に打たれる場所に使っていたベアリングが、固着してしまい使えなくなったので、その修理に使います。
その他業種

雨が入っても材質がステンレスであれば、安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする