SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540608 SS 6900 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540608

ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540608 品番 SS 6900 2RS
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)10 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.01 基本動定格荷重Cr(N)2700 基本静定格荷重Cor(N)1300 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540617
2025-12-14
用途:
機械の定期メンテナンスに使用
タイヨー 様 (卸売・小売業)

動きが硬くなってきた軸のベアリング交換で使いました。
今のところ問題なく稼働しています。
劣化具合が他社製品と変わらなければ、コスト的にこちらを採用しようと思っています。

2025-11-06
用途:
機械のメンテナンス

KOYOとかNSKと遜色ないと思います。高性能グリス封入タイプを追加してくれると嬉しいです。

対象商品:
24540617
2021-07-10
用途:
草刈り機の回転部分
農・林・水産業

もう何度も使っています
取り換えも簡単で重宝しています
紐の草刈り機の円盤部分の回転軸に使用

1人が参考にしています
対象商品:
24540635
2018-01-01
用途:
自転車の軸受け

トレイルを走り回ったら1日でゴリゴリになった。使い方が悪かったのか、はずれをひいたのか判らないが、次回は無難にNTNにします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする