S 6903 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540635 S 6903 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540635

ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540635 品番 S 6903 2RS
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)18 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.018 基本動定格荷重Cr(N)4600 基本静定格荷重Cor(N)2600 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540617
2025-12-14
用途:
機械の定期メンテナンスに使用
タイヨー 様 (卸売・小売業)

動きが硬くなってきた軸のベアリング交換で使いました。
今のところ問題なく稼働しています。
劣化具合が他社製品と変わらなければ、コスト的にこちらを採用しようと思っています。

2025-11-06
用途:
機械のメンテナンス

KOYOとかNSKと遜色ないと思います。高性能グリス封入タイプを追加してくれると嬉しいです。

対象商品:
24540617
2021-07-10
用途:
草刈り機の回転部分
農・林・水産業

もう何度も使っています
取り換えも簡単で重宝しています
紐の草刈り機の円盤部分の回転軸に使用

1人が参考にしています
対象商品:
24540635
2018-01-01
用途:
自転車の軸受け

トレイルを走り回ったら1日でゴリゴリになった。使い方が悪かったのか、はずれをひいたのか判らないが、次回は無難にNTNにします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする