モノタロウの ベアリング(軸受)
モノタロウの ラジアル玉軸受
モノタロウの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24540714
品番
S 6304 2RS
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
面取寸法r(mm)
1.1(最小)
質量(g)
140
材質(本体)
(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
-
参考質量(kg)
0.146
基本動定格荷重Cr(N)
15800
基本静定格荷重Cor(N)
7880
JIS等級
P0
シールド形状
両側接触ゴムシール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方