FG抗菌グローブ 内エンボス

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 24634672 品番 No.2770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。
食品衛生法適合品。
作業中のベト付きを抑え、着脱がスムーズな内エンボス加工。

サイズS 全長(cm)28 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)26 材質ポリエチレン、抗菌剤 クリア 厚さ(mm)0.025 規格食品衛生法適合 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 アズワン品番2-6236-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24634688
2020-04-22
用途:
食器洗いや簡単な土仕事に
医療・福祉・介護関連業

いつもの天然ゴム手袋が品切れだったので仕方なく買った。ほとんどの使い捨て手袋は売り切れで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする