リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
FG抗菌グローブ 外エンボス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
24634715
品番
No.2780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。
食品衛生法適合品。
グリップ力を高める外エンボス(滑り止め)加工
サイズ
M
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13.5
手のひらまわり(cm)
27
材質
ポリエチレン、抗菌剤
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100