京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MEC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
寸法DC(mm)
20
注文コード
24635354
品番
MEC20-S20-150-11T-3
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃数・寸法DC
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
仕様
●クーラントホール:有●A.R.max.(°):+20●R.R.(°):-10
適合チップ
BDGT11T3...・BDMT11T3...
寸法LH(mm)
60
寸法LF(mm)
150
寸法DC(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
41000
寸法DCON(mm)
20
寸法APMX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。