京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ KGBFR/L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
12
注文コード
24635625
品番
KGBFR1212JX-16F
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
18.5
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
12
寸法HF(mm)
12
寸法CDX(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。