画像準備中

ホルダ KGBFR/L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)16 注文コード24635634 品番KGBFR1616JX-16F
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法H(mm)16 寸法B(mm)16 寸法LH(mm)18.5 寸法LF(mm)120 寸法WF(mm)16 寸法HF(mm)16 寸法CDX(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする