SMC
エアスライドテーブル (MXQ-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
6
注文コード
24639657
品番
MXQ-AS6-X11
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
6
調整範囲(mm)
15
アジャスターオプション
ラバーストッパ/前進端
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
6
対称形
標準形