SMC
エアスライドテーブル (MXQ-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
注文コード
24640253
品番
MXQ-A2038-X12
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
20
調整範囲(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
20