京セラ
チップ DCET MR/L-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
材質
TN610
注文コード
24640963
品番
DCET11T304MR-F TN610
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。