※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプションなど100種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線(m)
- 3
- オートスイッチ品番
- A96V
- アジャスターオプション
- 両端アジャスタ
- 注文コード
- 24647971
- 品番
- MXQ12-100A-A96VLS
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)